Podkładki równoległe, 9 par w zestawie; 10–42 mm; 150 mm

Nr art.: 0536230
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Liczba listew 9 para
Długość L 150 mm
Wysokość H 10 mm; 42 mm
Opis kształtu Gładki; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0536230
EAN / GTIN 4029713234850
Numer producenta 0536230
Numer L L40510 2246
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal specjalna, hartowana

Opis:

Podkładki równoległe, 9 par w zestawie, długość:150 mm, 10–42 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: Specjalna stal hartowana
  • Zakres pomiarowy (mm): 10–42