Hartowane pryzmaty Gen.: 0,005 mm 5–55 mm

Nr art.: 0520102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 100 mm
Szerokość pojedynczego bloku 47 mm
Wysokość pojedynczego bloku 40 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 55 mm
Tolerancja płaskości 0,004 mm
Tolerancja równoległości 0,004 mm
Materiał stal
Właściwości hartowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0520102
EAN / GTIN 4029713214210
Numer producenta 0520102
Numer L L40510 1969
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal specjalna, hartowana
  • Tolerancja płaskości, równoległości i prostopadłości wynosi 4 µm
  • Rowki pod kątem 90°, obrabiane parami

Opis:

Para pryzmatów ze stali specjalnej, hartowana. Tolerancja płaskości, równoległości i prostopadłości wynosi 0,004 mm. Nacięcia pod kątem 90° wykonywane parami. Powierzchnie czołowe i podstawowe są ukośne. Wymiar 100 x 47 x 40 mm, do wałówek o średnicy 5-55 mm. Dostawa odbywa się w opakowaniach po dwie sztuki.

Cecha szcz.:

  • Materiał: Specjalna stal hartowana

Norma:

Standard fabryczny