9783 Wkładka piankowa z pilnikami PFERD, Set 1, 6 część

Nr art.: 05150183001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Kolor Czarny
Liczba wycięć na narzędzia 6 szt.
Liczba 6
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki twardy
Właściwości odporny na olej
Szerokość łącznie B 344 mm
Głębokość całkowita T 392 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05150183001
EAN / GTIN 4013288225368
Numer producenta 05150183001
Numer L L60020 4987
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymała wkładka piankowa
  • dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów
  • pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel
  • wyposażona w 5 pilników warsztatowych i szczotkę do pilników firmy PFERD.

Zaleta:

  • Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
  • Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
  • Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
  • Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
  • Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami

W dostawie:

  • 9783 Wkładka piankowa z pilnikami PFERD, Set 1, 6 część
  • 1x Pilnik warsztatowy czworokątny PFERD PF1142 250, nacięcie 2: 250
  • 1x Pilnik warsztatowy półokrągły, ostro zakończony PFERD 1152SP 250, nacięcie 2: 250
  • 1x Pilnik warsztatowy okrągły PFERD 1162 250, nacięcie 2: 250
  • 1x Pilnik warsztatowy płaski, tępo zakończony PFERD 1112 250, nacięcie 2: 250
  • 1x Pilnik warsztatowy trójkątny PFERD 1132 250, nacięcie 2: 250
  • 1x Szczotka do pilników PFERD HBF, drut stalowy Ø 0,15: 232
  • 1x 9883 Wkładka piankowa z pilnikami PFERD , Set 1, pusta: 344 x 30 x 392 mm