• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

9810 Wkładka piankowa z wkrętakami Set 1, pusta, 344 x 30 x 392 mm

Nr art.: 05137310001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05137310001
EAN / GTIN 4013288225399
Numer producenta 05137310001
Numer L L60020 5062
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymała wkładka piankowa, bez narzędzi
  • dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów
  • szerokość x wysokość x głębokość: 344 x 30 x 392 mm
  • wymienna wkładka piankowa do artykułu Wera 9710
  • pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel.

Cecha szcz.:

  • Width: 344 mm
  • Height: 30 mm
  • Length: 392 mm

Zaleta:

  • Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
  • Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
  • Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
  • Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
  • Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami

W dostawie:

  • 9810 Wkładka piankowa z wkrętakami Set 1, pusta, 344 x 30 x 392 mm