Etui zwijane 9451 na 4 samonastawne klucze płaskie Joker 6004, puste

Nr art.: 05136531001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor czarny
Rodzaj produktu torba
Właściwości Możliwość złożenia
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Materiał Poliester; nylon

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05136531001
EAN / GTIN 4013288218766
Numer producenta 05136531001
Numer L L60020 4526
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymałe pudełko składane do przechowywania narzędzi w sposób gwarantujący oszczędność miejsca
  • idealne do zastosowań mobilnych, ponieważ zastosowany materiał jest lekki i wytrzymały
  • do 4 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką Joker 6004
  • bez wyposażenia.

Cecha szcz.:

  • Width: 250 mm
  • Height: 286 mm

Zaleta:

  • Wytrzymały materiał
  • Wytrzymałe zapięcie na rzep zapobiega przypadkowemu otwarciu i zgubieniu narzędzia
  • Kompaktowa konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania
  • Uchwyt umożliwia zawieszenie również otwartego etui zwijanego
  • Kompatybilne z systemem do transportu narzędzi Wera 2go

W dostawie:

  • Etui zwijane 9451 na 4 samonastawne klucze płaskie Joker 6004, puste