9432 Etui zwijane Tool-Check Plus Universal, puste, 203 x 58 x 89 mm

Nr art.: 05136483001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor czarny
Rodzaj produktu torba
Właściwości Możliwość złożenia
Wyposażenie Półki
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Szerokość zewnętrzna 203 mm
Wysokość zewnętrzna 89 mm
Głębokość zewnętrzna 58 mm
Materiał Poliester; nylon

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05136483001
EAN / GTIN 4013288211804
Numer producenta 05136483001
Numer L L60020 4534
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymałe pudełko składane do przechowywania narzędzi w sposób gwarantujący oszczędność miejsca
  • idealne do zastosowań mobilnych, ponieważ zastosowany materiał jest lekki i wytrzymały
  • do zestawów Tool Check PLUS.

Cecha szcz.:

  • Width: 58 mm
  • Height: 89 mm
  • Length: 203 mm

Zaleta:

  • Wytrzymały materiał
  • Wytrzymałe zapięcie na rzep zapobiega przypadkowemu otwarciu i zgubieniu narzędzia
  • Kompaktowa konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania
  • Niewielka waga ułatwiająca transport
  • Kompatybilne z systemem do transportu narzędzi Wera 2go

W dostawie:

  • 9432 Etui zwijane Tool-Check PLUS Universal, puste, 203 x 58 x 89 mm