9421 Etui tekstylnym 8100 SC Zyklop Metal Switch, bez wyposażenia, 302 x 126 x 50 mm

Nr art.: 05136470001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor czarny
Rodzaj produktu Skrzynka
Właściwości Możliwość złożenia
Wyposażenie Zastosowanie; Półki
Zapięcie Klamra
Szerokość zewnętrzna 302 mm
Wysokość zewnętrzna 126 mm
Głębokość zewnętrzna 50 mm
Materiał Poliester

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05136470001
EAN / GTIN 4013288194565
Numer producenta 05136470001
Numer L L60020 4909
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymałe pudełko tekstylne do przechowywania narzędzi w sposób gwarantujący oszczędność miejsca
  • idealne do zastosowań mobilnych, ponieważ zastosowany materiał jest lekki i wytrzymały
  • do zestawów z grzechotką 8100 SC Zyklop Switch, 1/2″
  • do kluczy nasadowych o długości do 23 mm
  • bez wyposażenia.

Cecha szcz.:

  • Width: 50 mm
  • Height: 126 mm
  • Length: 302 mm

Zaleta:

  • Wytrzymały, stabilny wymiarowo materiał
  • Wytrzymałe zapięcie na rzep zapobiega przypadkowemu otwarciu i zgubieniu narzędzia
  • Kompaktowa konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania
  • Niewielka waga ułatwiająca transport
  • Kompatybilne z systemem do transportu narzędzi Wera 2go

W dostawie:

  • 9421 Etui tekstylnym 8100 SC Zyklop Metal Switch, bez wyposażenia, 302 x 126 x 50 mm