867/4 IP TORX PLUS®, 7 IP x 50 mm

Nr art.: 05134681001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05134681001
EAN / GTIN 4013288037237
Numer producenta 05134681001
Numer L L60020 3209
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości końcówki do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS®: w porównaniu z tradycyjnym profilem TORX® poszerzenie ścianek przenoszących moment obrotowy między narzędziem a wkrętem osiągnięto poprzez zastosowanie profilu eliptycznego zamiast kołowego.
  • Dzięki temu siła zastosowana podczas montażu jest rozkładana na większej powierzchni.
  • Zapewnia to przenoszenie wyższych momentów obrotowych oraz dodatkowo wydłuża okres użytkowania zarówno wkrętu jak i narzędzia.
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Cecha szcz.:

  • Profile size: 7 IP
  • Blade diameter: 3 mm
  • Blade length: 50 mm
  • Blade length (in inches): 2 inches

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 4)

W dostawie:

  • 867/4 IP TORX PLUS®, 7 IP x 50 mm