Wieszak do wkrętaków Kraftform Micro, 190 x 80 mm

Nr art.: 05134002001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor czarny
Rodzaj produktu Moduły narzędziowe
Możliwość użycia do Stoły warsztatowe
Szerokość 190 mm
Wysokość 80 mm
Materiał listwy tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05134002001
EAN / GTIN 4013288100047
Numer producenta 05134002001
Numer L L60020 1777
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Praktyczny wieszak do zamocowania na ścianie, umożliwiający przejrzyste przechowywanie wkrętaków.

Cecha szcz.:

  • Height: 80 mm
  • Length: 190 mm

Zaleta:

  • Uchwyt do wkrętaków Kraftform Micro
  • Umożliwia wygodne przechowywanie wkrętaków Kraftform Micro

W dostawie:

  • Wieszak do wkrętaków Kraftform Micro, 190 x 80 mm