{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Oznaczenie producenta | 8002 C | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne | 1/2 cala | |
| Opakowanie | torba | |
| Min. kąt roboczy | 6 stopni | |
| Z funkcją młotka | tak | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość całkowita L | 341 mm | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 60 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Czworokąt przetykowy | |
| Obciążenie ciągłe | 600 Nm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | 4-kątne | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | Chromowanie na matowo | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 05133862001 | |
| EAN / GTIN | 4013288162403 | |
| Numer producenta | 05133862001 | |
| Numer L | L60020 2754 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |