Knife edge rules, ss. DIN 874/00 400mm

Nr art.: 0512207
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie Etui
Podziałka Bez skali
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 400 mm
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 00
Norma DIN 874/2
Rodzaj produktu Liniałów krawędziowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0512207
EAN / GTIN 4029713214005
Numer producenta 0512207
Numer L L40510 780
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 874 Sheet 2, accuracy grade 00
  • Thermally insulated
  • Pointed tip at one end
  • Special steel: glare free and burnished knife edge
  • Stainless steel: non glare knife edge

Opis:

Knife edge rules, ss. DIN 874/00 400mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel, hardened
  • Length: 400 mm

Norma:

DIN 874