Knife edge rules DIN 874/00 300mm

Nr art.: 0512106
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Podziałka Bez skali
Materiał stal specjalna
Długość całkowita 300 mm
Nierdzewne nie
Klasa dokładności EG 00
Norma DIN 874/2
Rodzaj produktu Liniałów krawędziowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0512106
EAN / GTIN 4029713213916
Numer producenta 0512106
Numer L L40510 956
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 874 Sheet 2, accuracy grade 00
  • Thermally insulated
  • Pointed tip at one end
  • Special steel: glare free and burnished knife edge
  • Stainless steel: non glare knife edge

Opis:

Knife edge rules DIN 874/00 300mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Length: 300 mm

Norma:

DIN 874