845/8 Zestaw pogłębiaczy stożkowych jednoostrzowych, 8 część

Nr art.: 05104655001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05104655001
EAN / GTIN 4013288119285
Numer producenta 05104655001
Numer L L60020 3630
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 8-częściowy zestaw pogłębiaczy w wytrzymałej kasecie z tworzywa sztucznego.
  • Do pogłębiania i gratowania.
  • Chwyt sześciokątny zapewnia bardzo dobre przenoszenie sił.
  • Pogłębianie bez drgań i żłobków.
  • Optymalne odprowadzanie wiórów i wysoka trwałość.
  • Z wysokiej jakości ergonomiczną i wyposażoną w magnes rękojeścią.
  • Uchwyt szybkomocujący Rapidaptor gwarantuje szybką wymianę grotów i końcówek bez dodatkowych narzędzi.
  • Do mocowania we wkrętarce lub uchwycie wiertarki elektronicznej.

Zaleta:

  • Doskonałe do napraw i montażu w mobilnych zastosowaniach
  • Szybka i łatwa zamiana między wiertłem, pogłębiaczem i grotem
  • Chwyt 1/4″ do wkrętarek
  • Do pogłębiania i usuwania zadziorów
  • 1 ostrze

W dostawie:

  • 845/8 Zestaw pogłębiaczy stożkowych jednoostrzowych, 8 część
  • 1x 816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm
  • 1x 888/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm
  • 6x 845 Pogłębiacz stożkowy jednoostrzowy: 6.30x32 mm, 8.30x32 mm, 10.40x34 mm, 12.40x36 mm, 16.50x40 mm, 20.50x43 mm