846/8 Zestaw pogłębiaczy stożkowych z chwytem sześciokątnym, 8 część

Nr art.: 05104650001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05104650001
EAN / GTIN 4013288111678
Numer producenta 05104650001
Numer L L60020 2997
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 8-częściowy zestaw pogłębiaczy stożkowych w wytrzymałej kasecie z tworzywa sztucznego do gratowania, fazowania i pogłębiania.
  • Materiał o precyzyjnie dobranej elastyczności zapewnia wysoką trwałość.
  • Optymalne odprowadzanie wiórów i zminimalizowane ryzyko odchylenia narzędzia od osi gwarantują komfortową pracę.
  • Część robocza wg DIN 335-C, 90° z trzema krawędziami skrawającymi.
  • Z wysokiej jakości ergonomiczną i wyposażoną w magnes rękojeścią.
  • Uchwyt szybkomocujący Rapidaptor gwarantuje szybką wymianę grotów i końcówek bez dodatkowych narzędzi.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Zaleta:

  • Doskonałe do napraw i montażu w mobilnych zastosowaniach
  • Szybka i łatwa zamiana między wiertłem, pogłębiaczem i grotem
  • Chwyt 1/4″ do wkrętarek
  • Do usuwania zadziorów, fazowania, pogłębiania
  • W praktycznym i wytrzymałym pudełku z tworzywa sztucznego

W dostawie:

  • 846/8 Zestaw pogłębiaczy stożkowych z chwytem sześciokątnym, 8 część
  • 1x 816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm
  • 1x 888/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm
  • 6x 846 Pogłębiacz stożkowy z chwytem sześciokątnym, trójostrzowy: 6.30x31 mm, 8.30x31 mm, 10.40x34 mm, 12.40x35 mm, 16.50x40 mm, 20.50x41 mm