918 SPZ SB Wkrętak krzyżowy Pozidriv, na blistrze, PZ 3 x 150 mm

Nr art.: 05100082001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05100082001
EAN / GTIN 4013288181657
Numer producenta 05100082001
Numer L L60020 4417
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak Wera do dokręcania, pobijania, kucia i odkręcania mocno osadzonych śrub.
  • Z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy.
  • Kraftform Plus: twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Przelotowy trzpień sześciokątny z wysokiej jakości materiału używanego do produkcji bitów pozwala na bezstratne przenoszenie siły nawet podczas pobijania.
  • Ulepszony cieplnie materiał o dużej ciągliwości zapobiega odpryskom lub pękaniu trzpienia.
  • Nakładka do pobijania zwiększa trwałość i ogranicza ryzyko rozszczepienia rękojeści.
  • Zabierak sześciokątny do wspomagania kluczem płaskim lub oczkowym umożliwia przenoszenie większych momentów obrotowych.
  • Końcówka Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie narzędzia do gniazda śruby.
  • 6-kątny kołnierz zapobiegający uciążliwemu staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.

Zaleta:

  • Wkrętak do pobijania do pokręcania, pobijania, kucia
  • Z przelotowym trzpieniem sześciokątnym
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Z kołpakiem do pobijania i zabierakiem do wspomaganego kluczem przenoszenia wysokich momentów obrotowych
  • Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby

W dostawie:

  • 918 SPZ SB Wkrętak krzyżowy Pozidriv, na blistrze, PZ 3 x 150 mm