{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne | 1/2 cala | |
| Wersja | odsadzone | |
| Długość | 66 mm | |
| Rozmiar napędu | 14×18 | |
| Długość całkowita | 66 mm | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 72 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwigienka do przełączania | |
| Z wypychaczem | tak | |
| Napęd | Gniazdo czopowe | |
| Człon | 4-kątne | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | Chromowanie na matowo | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 05078707001 | |
| EAN / GTIN | 4013288196552 | |
| Numer producenta | 05078707001 | |
| Numer L | L60020 3753 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |