7774/2 Adapter do bitów 5/16″ wtykowy, 9x12 mm, 5/16″ x 42 mm

Nr art.: 05078641001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Torque screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05078641001
EAN / GTIN 4013288196309
Numer producenta 05078641001
Numer L L60020 4485
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Adapter do bitów 5/16″ wtykowy
  • do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 9x12 mm.

Cecha szcz.:

  • Drive square_up to: 9x12 mm
  • Arbor size: 5/16 inch
  • Width: 22 mm
  • Overall length: 41.85 mm
  • Overall length of the head: 25.25 mm
  • Height: 14.3 mm
  • pitch: 17.5 mm

Zaleta:

  • Narzędzia wtykowe z czopem czworokątnym 9x12 mm
  • Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 9x12 mm
  • Do sześciokątnych grotów 5/16″ wg DIN ISO 1173-E 8, a także serii Wera 2.
  • Ze sworzniem zabezpieczającym
  • Ze względu na wykonanie ze stali chromowo-wanadowej końcówki wtykowe nadają się do dużych obciążeń

W dostawie:

  • 7774/2 Adapter do bitów 5/16″ wtykowy, 9x12 mm, 9x12 x 5/16″ x 42 mm