7772 A Grzechotka wtykowa, przełączalna, 9x12 mm, 1/4″ x 49 mm

Nr art.: 05078635001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne 1/4 cala
Długość 49 mm
Rozmiar napędu 9×12
Długość całkowita 49 mm
Kolor Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Grzechotki
Liczba zębów (zatrzask) 72
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwigienka do przełączania
Z wypychaczem tak
Napęd Gniazdo czopowe
Człon 4-kątne
Funkcja teleskopowania nie
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na matowo
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05078635001
EAN / GTIN 4013288196347
Numer producenta 05078635001
Numer L L60020 3814
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Grzechotka wtykowa, przełączalna, o kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/4″
  • do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 9x12 mm.

Cecha szcz.:

  • Output size (in inches): 1/4″
  • Drive square_up to: 9x12 mm
  • Width: 27.9 mm
  • Overall length: 48.6 mm
  • Overall length of the head: 32 mm
  • Height: 24.7 mm
  • pitch: 17.5 mm

Zaleta:

  • Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 9x12 mm
  • Do kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/4″
  • Grzechotka drobnozębna z 72 zębami
  • Proste przełączanie pokrętłem obrotowym
  • Blokada przez naciśnięcie przycisku

W dostawie:

  • 7772 A Grzechotka wtykowa, przełączalna, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 49 mm