7770 Klucz płaski wtykowy, 9x12 mm, 8 x 39 mm

Nr art.: 05078601001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Torque screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05078601001
EAN / GTIN 4013288196095
Numer producenta 05078601001
Numer L L60020 3765
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz płaski wtykowy, do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym; do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 9x12 mm.

Cecha szcz.:

  • Drive square_up to: 9x12 mm
  • Width: 22.6 mm
  • Overall length: 39.5 mm
  • Overall length of the head: 22.9 mm
  • Height: 5 mm
  • Width across flats: 8 mm
  • pitch: 17.5 mm

Zaleta:

  • Narzędzia wtykowe z czopem czworokątnym 9x12 mm
  • Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 9x12 mm
  • Zastosowanie: do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym
  • Ze sworzniem zabezpieczającym
  • Ze względu na wykonanie ze stali chromowo-wanadowej końcówki wtykowe nadają się do dużych obciążeń

W dostawie:

  • 7770 Klucz płaski wtykowy, 9x12 mm, 9x12 x 8 x 39 mm