7783 C Końcówka wtykowa z 4-kątnym, 14x18 mm, 1/2″ x 65 mm

Nr art.: 05078345001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05078345001
EAN / GTIN 4013288024183
Numer producenta 05078345001
Numer L L60020 3305
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Końcówka wtykowa z 4-kątnym, o kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/2″
  • do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 14x18 mm.

Cecha szcz.:

  • Output size (in inches): 1/2″
  • Drive square_up to: 14x18 mm
  • Width: 30 mm
  • Overall length: 65 mm
  • Overall length of the head: 40 mm
  • Height: 18 mm
  • pitch: 25.5 mm

Zaleta:

  • Narzędzia wtykowe z czopem czworokątnym 14x18 mm
  • Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 14x18 mm
  • Ze sworzniem zabezpieczającym
  • Do kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/2″
  • Ze względu na wykonanie ze stali chromowo-wanadowej końcówki wtykowe nadają się do dużych obciążeń

W dostawie:

  • 7783 C Końcówka wtykowa z 4-kątnym, 14x18 mm, 14x18 x 1/2″ x 65 mm