Seria 7400 Kraftform z rękojeścią pistoletową Wkrętak dynamometryczny (3,0-8,8 Nm) z ustawioną wartością, z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm

Nr art.: 05074728001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Nastawiony moment obrotowy 4
Uchwyt bitów D 6,3
Długość całkowita L 210 mm
Masa całkowita 285 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 7462; 7463; Kraftform Drehmomentschraubendreher
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego brak
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074728001
EAN / GTIN 4013288156167
Numer producenta 05074728001
Numer L L60020 2559
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny Wera.
  • Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform, umożliwiająca przenoszenie wysokich momentów obrotowych, zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę.
  • Z fabrycznie ustawioną na najmniejszą wartość skali stałą wartością momentu obrotowego.
  • Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność.
  • Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, do zamówienia z kodem 05137002001).
  • Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zapieczonych śrub.
  • Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów.
  • Do bitów sześciokątnych 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń.
  • Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Cecha szcz.:

  • Article number: 7463 item no.
  • Arbor size: 1/4″
  • Main scale measuring range: 4.0-8.8 Nm
  • Height of torque wrench: 100 mm
  • Torque wrench size (in inches): 4 inches
  • Length of torque wrench: 150 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 6 inches
  • Default measured value on the main scale: 4 Nm

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny z fabrycznie ustawionym stałym momentem obrotowym z uchwytem pistoletowym
  • Z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor
  • Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″
  • Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego

W dostawie:

  • Wkrętaki dynamometryczne Kraftform serii 7400, z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową (3,0-8,8 Nm), rękojeść pistoletowa, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm