Magnetyzer/demagnetyzer 9514 ESD, na blistrze, 64.6 mm

Nr art.: 05073984001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria 9514
Oznaczenie producenta Wera Magnet ESD SB
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Długość 64,6 mm
Rodzaj produktu Magnes słupkowy
Platformy walec
Z możliwością mocowania tak
Materiał powierzchni z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05073984001
EAN / GTIN 4013288225924
Numer producenta 05073984001
Numer L L60020 4961
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Description:

  • ESD-safe tool thanks to surface resistance of ≤ 109 Ohm.
  • Simply pull the tool along the positive side of the Wera magnetiser and the tool will hold the screw securely on the blade.
  • To demagnetise, move the tool along the negative side.

Feature:

  • Overall length: 64.6 mm

Advantage:

  • ESD-safe tool thanks to surface resistance of ≤ 109 Ohm
  • To magnetise and demagnetise tool tips
  • Securely holds the screw on the tool

Supplied with:

  • 9514 ESD Magnetiser SB, 64.6 mm