Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, na blistrze, 10 część

Nr art.: 05073418001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05073418001
EAN / GTIN 4013288128157
Numer producenta 05073418001
Numer L L60020 2990
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Zestaw Bit-Check.
  • Zestawy Bit-Check umożliwiają szybki podgląd dostępnych narzędzi.
  • Nieużywane groty są umieszczane z powrotem w kasecie, co wyklucza ryzyko ich zgubienia.
  • Niekłopotliwy transport, np.
  • w kieszeni koszuli.
  • Ekstra twarde.
  • Groty BiTorsion ze strefą skrętną absorbującą energię kinetyczną obciążeń szczytowych.
  • Strefa BiTorsion eliminuje skręcanie wierzchołka grotu w przypadku występowania wysokich obciążeń.
  • Dzięki temu żywotność narzędzia ulega znacznemu wydłużeniu.
  • Stosowane z odpowiednim uchwytem osiągają najwyższą możliwą żywotność.
  • Z technologią Rapidaptor pozwalającą na zamocowanie grotu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego.
  • Wymiana narzędzia następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką.
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3.
  • Do mocowania we wkrętarce lub uchwycie wiertarki elektronicznej.

Zaleta:

  • Zestaw Bit-Check wielokomponentowy, rozkładany
  • Uchwyt Rapidaptor gwarantujący szybką wymianę grotów
  • Groty BiTorsion zapewniają długą żywotność
  • Groty uniwersalne ciągliwo-twarde
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

W dostawie:

  • Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, na blistrze, 10 część
  • 1x 897/4 R Uchwyt uniwersalny Rapidaptor BiTorsion: 1/4″ x 75 mm
  • 1x 851/1 BTZ: PH 2 x 25 mm
  • 3x 855/1 BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 5x 867/1 BTZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm