Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, na blistrze, 7 część

Nr art.: 05073404001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05073404001
EAN / GTIN 4013288038111
Numer producenta 05073404001
Numer L L60020 2752
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 6 grotów TORX® ułożonych przejrzyście w niewielkiej kasecie Bit-Check.
  • Elastyczne groty do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania.
  • 1 uchwyt uniwersalny 893/4/1 K do mocowania we wkrętarce lub uchwycie wiertarki elektronicznej.

Zaleta:

  • Zestaw Bit-Check wielokomponentowy, rozkładany
  • Uchwyt uniwersalny z tulejką ze stali nierdzewnej i mocnym magnesem
  • Groty uniwersalne ciągliwo-twarde
  • Tworzywo sztuczne, z którego wykonany jest zestaw Bit-Checks, gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność
  • Do mocowania we wkrętarce lub w wiertarce elektronicznej

W dostawie:

  • Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, na blistrze, 7 część
  • 1x 893/4/1 K Uchwyt uniwersalny: 1/4″ x 50 mm
  • 6x 867/1 TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm