{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 8000 A SB Zyklop Speed-Knarre; Zyklop Speed | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne | 1/4 cala | |
| Wersja | Przegub (obrotowy) | |
| Min. kąt roboczy | 5 stopni | |
| Długość | 152 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 72 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | 4-kątne | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 05073260001 | |
| EAN / GTIN | 4013288128034 | |
| Numer producenta | 05073260001 | |
| Numer L | L60020 3664 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |