3840/4 ze stali nierdzewnej, 3/32″ x 89 mm

Nr art.: 05071105001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05071105001
EAN / GTIN 4013288115676
Numer producenta 05071105001
Numer L L60020 3034
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości końcówki ze stali nierdzewnej do wkrętów z gniazdem sześciokątnym.
  • Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej zapobiegają powstawaniu nieestetycznej korozji nalotowej.
  • Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Cecha szcz.:

  • Output size (in inches): 3/32″
  • Output size (metric): - mm
  • Blade length: 89 mm
  • Blade length (in inches): 3½ inches

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Groty i końcówki ze stali nierdzewnej
  • Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej!
  • Hartowany próżniowo
  • Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym

W dostawie:

  • 3840/4 ze stali nierdzewnej, 3/32″ x 89 mm