872/9 Microstix®, 00 x 44 mm

Nr art.: 05066851001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05066851001
EAN / GTIN 4013288179296
Numer producenta 05066851001
Numer L L60020 3852
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Końcówki do wkrętów z gniazdem Microstix® z chwytem Halfmoon 4 mm, do mocowania bezpośrednio w maszynie.

Cecha szcz.:

  • Output size Microstix: 0
  • Blade diameter: 2 mm
  • Blade length: 44 mm
  • Blade length (in inches): 1 47/64 inch

Zaleta:

  • Groty do wkrętów Microstix®
  • Modello duro
  • Chwyt 4 mm Halfmoon

W dostawie:

  • 872/9 Microstix®, 00 x 44 mm