867/1 Z TORX® BO z otworem, TX 8 x 25 mm

Nr art.: 05066498001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05066498001
EAN / GTIN 4013288015839
Numer producenta 05066498001
Numer L L60020 660
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości bity do śrub z gniazdem TORX®.
  • Otwór w bicie i trzpień śrub TORX® BO uniemożliwiają poluzowanie połączenia śrubowego przez osoby nieupoważnione.
  • Do śrub z systemem zabezpieczającym.
  • Ciągliwo-twarde, do uniwersalnego zastosowania.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Cecha szcz.:

  • Profile size: TX 8
  • Blade length: 25 mm
  • Blade length (in inches): 1 inch

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem zabezpieczającym
  • Groty TORX® z otworem
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 1)

W dostawie:

  • 867/1 Z TORX® BO z otworem, TX 8 x 25 mm