855/11, PZ 2 x 33 mm

Nr art.: 05065096001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05065096001
EAN / GTIN 4013288015426
Numer producenta 05065096001
Numer L L60020 322
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Elastyczne końcówki do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv, do uniwersalnego zastosowania.
  • Chwyt gwintowany M 4.

Cecha szcz.:

  • Profile size: PZ 2
  • Blade diameter: 6 mm
  • Blade length: 33 mm
  • Blade length (in inches): 1 1/4 inches

Zaleta:

  • Do wkrętów krzyżowych Pozidriv
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Z gwintem M 4 (seria Wera 11)

W dostawie:

  • 855/11, PZ 2 x 33 mm