867/15 TORX®, TX 25 x 45 mm

Nr art.: 05064175001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05064175001
EAN / GTIN 4013288032980
Numer producenta 05064175001
Numer L L60020 671
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości końcówki do wkrętów z gniazdem TORX®.
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania.
  • Chwyt gwintowany M 6.

Cecha szcz.:

  • Wielkość i rodzaj końcówek: TX 25
  • średnica ostrza: 8 mm
  • długość grotu: 45 mm
  • Długość ostrza (w calach): 1 3/4″ cala

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem TORX®
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Z gwintem M 6 (seria Wera 15)

W dostawie:

  • 867/15 TORX®, TX 25 x 45 mm