• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

867/4 Z TORX®, TX 8 x 152 mm

Nr art.: 05060195001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05060195001
EAN / GTIN 4013288030528
Numer producenta 05060195001
Numer L L60020 434
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości bity do śrub i wkrętów z gniazdem TORX®.
  • Ciągliwo-twarde, do uniwersalnego zastosowania.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Cecha szcz.:

  • Profile size: TX 8
  • Blade diameter: 3 mm
  • Blade length: 152 mm
  • Blade length (in inches): 6 inches

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem TORX®
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 4)

W dostawie:

  • 867/4 Z TORX®, TX 8 x 152 mm