842/4, 5 x 89 mm

Nr art.: 05059682001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05059682001
EAN / GTIN 4013288155955
Numer producenta 05059682001
Numer L L60020 2242
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Elastyczne końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania.
  • Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Cecha szcz.:

  • Output size (in inches): - inch
  • Output size (metric): 5 mm
  • Blade length: 89 mm
  • Blade length (in inches): 3½ inches

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Końcówka sferyczna umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 4)

W dostawie:

  • 842/4, 5 x 89 mm