840/2 Z, 10 x 30 mm

Nr art.: 05057530001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05057530001
EAN / GTIN 4013288012807
Numer producenta 05057530001
Numer L L60020 2538
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Elastyczne groty do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania.
  • Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda wkrętu.
  • Chwyt sześciokątny 5/16″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 8.

Cecha szcz.:

  • Output size (in inches): - inch
  • Output size (metric): 10 mm
  • Blade length: 30 mm
  • Blade length (in inches): 1 3/16 inches

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Chwyt sześciokątny 5/16″ (seria Wera 2)

W dostawie:

  • 840/2 Z, 10 x 30 mm