Bit-Check 12 Diamond 1, 12 część

Nr art.: 05057421001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05057421001
EAN / GTIN 4013288180025
Numer producenta 05057421001
Numer L L60020 3578
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Groty z częścią roboczą pokrytą drobnymi diamentowymi cząsteczkami, które gwarantują pewne osadzenie narzędzia, zmniejszając siłę docisku niezbędną podczas montażu, redukując tym samym ryzyko wyślizgiwania z gniazda wkrętu.
  • Groty BiTorsion ze strefą skrętną absorbującą energię kinetyczną obciążeń szczytowych.
  • Strefa BiTorsion eliminuje skręcanie wierzchołka grotu w przypadku występowania wysokich obciążeń, co dodatkowo zwiększa żywotność narzędzia.
  • Z technologią Rapidaptor pozwalającą na zamocowanie grotu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego.
  • Wymiana grotu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką.
  • Do mocowania we wkrętarce lub uchwycie wiertarki elektronicznej.
  • Niewielka waga i duża kompaktowość zestawu w wielokomponentowej kasecie.
  • Miękki materiał dolnej części kasety gwarantuje pewne mocowanie i łatwe wyjmowanie narzędzi.
  • Szybkie rozpoznawanie profilu i wielkości dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″ z identyfikacją kolorystyczną i dobrze widocznym oznaczeniem.

Zaleta:

  • Rozkładane zestawy Bit-Check odznaczają się wysoką funkcjonalnością i niewielkimi rozmiarami
  • Groty BiTorsion zapewniają długą żywotność
  • Powłoka diamentowa zapewnia pewne osadzenie grotu w gnieździe wkrętu
  • Uchwyt Rapidaptor gwarantujący szybką wymianę grotów
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

W dostawie:

  • Bit-Check 12 Diamond 1, 12 część
  • 1x 889/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm
  • 3x 851/1 BDC: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm
  • 3x 855/1 BDC: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm
  • 5x 867/1 BDC TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm