Bit-Safe 61 Universal 1, 61 część

Nr art.: 05057122001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05057122001
EAN / GTIN 4013288100689
Numer producenta 05057122001
Numer L L60020 1851
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 61-częściowy zestaw grotów w wytrzymałej kasecie Bit-Safe.
  • Zestawy Bit-Check umożliwiają szybki podgląd dostępnych narzędzi.
  • Nieużywane groty są umieszczane z powrotem w kasecie, co wyklucza ryzyko ich zgubienia.
  • 1 uchwyt uniwersalny z technologią Rapidaptor: możliwość zamocowania grotu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego.
  • Wymiana narzędzia następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką.
  • Magnes stały zapewniający niezawodne przytrzymanie narzędzia.
  • Do mocowania we wkrętarce lub uchwycie wiertarki elektronicznej.

Zaleta:

  • Zestawy Bit-Safes w etui tekstylnym odznaczają się wysoką funkcjonalnością i niewielkimi rozmiarami
  • Rękojeść Kraftform z mocnym magnesem i uchwytem szybkomocującym
  • Strefa skrętna zapobiegająca przedwczesnemu zużyciu
  • 61-częściowy

W dostawie:

  • Bit-Safe 61 Universal 1, 61 część
  • 1x 889/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm
  • 15x 851/1 TZ: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm
  • 15x 855/1 TZ: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm
  • 16x 867/1 TZ TORX®: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm
  • 3x 800/1 TZ: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm
  • 11x 840/1 Z: 3x 2.5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm
  • 1x Zestaw rzepów 120: 50 x 120 mm