800/1 TZ, 1.6 x 8 x 25 mm

Nr art.: 05056240001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05056240001
EAN / GTIN 4013288011190
Numer producenta 05056240001
Numer L L60020 126
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Bity do śrub z nacięciem prostym (z rowkiem) ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu.
  • Ciągliwo-twarde, do uniwersalnego zastosowania.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Cecha szcz.:

  • Blade width: 8 mm
  • sound thickness: 1.6 mm
  • Blade diameter: 8 mm
  • Blade length: 25 mm
  • Blade length (in inches): 1 inch

Zaleta:

  • Do wkrętów z profilem płaskim
  • Strefa skrętna zapobiegająca przedwczesnemu zużyciu
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 1)

W dostawie:

  • 800/1 TZ, 1.6 x 8 x 25 mm