800/1 BDC, 1.2 x 6.5 x 25 mm

Nr art.: 05056176001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05056176001
EAN / GTIN 4013288033963
Numer producenta 05056176001
Numer L L60020 4700
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Groty do wkrętów z rowkiem z częścią roboczą pokrytą drobnymi diamentowymi cząsteczkami, które gwarantują pewne osadzenie narzędzia, zmniejszając siłę docisku niezbędną podczas montażu, redukując tym samym ryzyko wyślizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu.
  • Ze strefą skrętną absorbującą energię kinetyczną obciążeń szczytowych, co dodatkowo zwiększa żywotność narzędzia.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Cecha szcz.:

  • szerokość grotu: 6,5 mm
  • Grubość dźwięku: 1,2 mm
  • długość grotu: 25 mm
  • Długość ostrza (w calach): 1 cala

Zaleta:

  • Do wkrętów z profilem płaskim
  • Strefa skrętna BiTorsion absorbuje energię powstającą podczas obciążeń szczytowych
  • Znaczne zmniejszenie ryzyka pęknięć, wyraźne wydłużenie żywotności
  • Powłoka diamentowa zapewnia pewne osadzenie grotu w gnieździe wkrętu
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 1)

W dostawie:

  • 800/1 BDC, 1.2 x 6.5 x 25 mm