Narzędzie do usuwania nakrętek, 14 x 43 mm

Nr art.: 05050005001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05050005001
EAN / GTIN 4013288192554
Numer producenta 05050005001
Numer L L60020 3795
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Narzędzie z tworzywa sztucznego (TPE) do łatwego usuwania nakrętek z kluczy nasadowych Zyklop Wera z funkcją przytrzymywania.

Cecha szcz.:

  • Container diameter: 14 mm
  • Length: 43 mm

Zaleta:

  • Łatwe wyjmowanie nakrętek z kluczy nasadowych HF Wera
  • Do łatwego usuwania nakrętek z kluczy nasadowych z funkcją przytrzymywania (1/4″, 3/8″, 1/2″)
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

W dostawie:

  • Narzędzie do usuwania nakrętek, 14 x 43 mm