V-block (pair), cast iron 200mm grade 0 8 - 70mm

Nr art.: 0504014
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 200 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 8 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 70 mm
Materiał stal
Właściwości wersja zeszlifowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0504014
EAN / GTIN 4029713213787
Numer producenta 0504014
Numer L L40510 1938
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • special cast iron
  • 90° grooves
  • machined in pairs

Opis:

V-block (pair), cast iron 200mm grade 0 8 - 70mm