3334/3350/3355/6 Zestaw wkrętaków ze stali nierdzewnej + wieszak, 6 część

Nr art.: 05032063001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta 3334/3350/3355/6
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor niebieskie; czarny
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 6
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal stopowa
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05032063001
EAN / GTIN 4013288111739
Numer producenta 05032063001
Numer L L60020 1733
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Zestaw wysokiej jakości wkrętaków Kraftform ze stali nierdzewnej.
  • Narzędzia Wera ze stali nierdzewnej są poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych i odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych.
  • Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.
  • Część wkrętaków z końcówką Lasertip: końcówka Lasertip ″wgryza się″ w gniazdo wkrętu i zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy.
  • System wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″ z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia.
  • Z praktycznym wieszakiem do przejrzystego przechowywania narzędzi.

Zaleta:

  • Zestaw wkrętaków ze stali nierdzewnej hartowanych próżniowo
  • Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia we wkręcie

W dostawie:

  • 3334/3350/3355/6 Zestaw wkrętaków ze stali nierdzewnej + wieszak, 6 część
  • 2x 3350 PH Wkrętak krzyżowy Phillips ze stali nierdzewnej: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 2x 3355 PZ Wkrętak krzyżowy Pozidriv ze stali nierdzewnej: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm
  • 1x 3335 Wkrętak płaski ze stali nierdzewnej: 0.5 x 3 x 80 mm
  • 1x 3334 Wkrętak płaski ze stali nierdzewnej: 1.2 x 6.5 x 150 mm