1573 Wkrętak ESD Pentalobe, precyzyjny ESD, PL 1.1 x 40 mm

Nr art.: 05030330001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05030330001
EAN / GTIN 4013288219435
Numer producenta 05030330001
Numer L L60020 4733
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Zabezpieczony przed ładunkami elektrostatycznymi wkrętak Kraftform Micro.
  • Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.
  • Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami.
  • Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie.
  • Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych.
  • Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję.
  • System wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″ z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Cecha szcz.:

  • Profile size: PL 1.1
  • Handle length: 97 mm
  • Blade diameter: 2 mm
  • Blade length: 40 mm
  • Blade length (in inches): 1 9/16 inches

Zaleta:

  • Wkrętak Kraftform Micro do śrub Pentalobe
  • Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej ≤ 109 Ohm
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

W dostawie:

  • 1573 Wkrętak ESD Pentalobe, precyzyjny ESD, PL 1.1 x 40 mm