{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość grotu l1 | 40 mm; 40 mm; 40 mm; 40 mm; 40 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Oznaczenie producenta | 1550/6 ESD; Wera Micro | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka czerniona; Końcówka czerniona; Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki; Wkrętaki; Wkrętaki; Wkrętaki; Wkrętaki | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 05030180001 | |
| EAN / GTIN | 4013288194787 | |
| Numer producenta | 05030180001 | |
| Numer L | L60020 4251 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |