950 BM Klucz trzpieniowy, BlackLaser, metryczny, 1.5 x 45 mm

Nr art.: 05027201001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05027201001
EAN / GTIN 4013288095381
Numer producenta 05027201001
Numer L L60020 2805
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości klucz trzpieniowy do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym.
  • Klucz poddany procesowi obróbki powierzchni Black Laser odznacza się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.
  • Odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi.

Cecha szcz.:

  • Blade length: 45 mm
  • Blade length (in inches): 1 3/4 inches
  • Short blade length: 14 mm
  • Short blade length (in inches): 9/16″
  • Width across flats: 1.5 mm

Zaleta:

  • Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Odporne na ścieranie oznaczenie rozmiaru nanoszone laserowo
  • BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i długą żywotność
  • Metryczny

W dostawie:

  • 950 BM Klucz trzpieniowy, BlackLaser, metryczny, 1.5 x 45 mm