1267 B Wkrętak flagowy dwustronny TORX® / do gniazd sześciokątnych, TX 15 x 3.5 x 47 mm

Nr art.: 05026372001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05026372001
EAN / GTIN 4013288093639
Numer producenta 05026372001
Numer L L60020 2531
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości wkrętak flagowy dwustronny Wera do gniazd TORX® i gniazd sześciokątnych.
  • Przenoszenie wysokich wartości momentu obrotowego w przypadku małych wkrętów.
  • Przeznaczone w szczególności do wymiany płytek skrawających.
  • Wkrętak poddany procesowi obróbki powierzchni Black Laser odznacza się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.
  • Wielokomponentowe materiały zapewniają lepszy chwyt.

Cecha szcz.:

  • Profile size: TX 15
  • Overall length: 86 mm
  • Blade length: 47 mm
  • Blade length (in inches): 1 27/32″
  • Wrench size (hexagonal blade): 3.5 mm

Zaleta:

  • Wkrętak flagowy dwustronny Wera do gniazd TORX® i gniazd sześciokątnych
  • Rękojeść wielokomponentowa
  • Końcówka BlackLaser zapewnia optymalną ochronę powierzchni oraz długą żywotność
  • Skuteczna ochrona antykorozyjna
  • Przenosi wysokie momenty obrotowe podczas montażu małych wkrętów

W dostawie:

  • 1267 B Wkrętak flagowy dwustronny TORX® / do gniazd sześciokątnych, TX 15 x 3.5 x 47 mm