967 XL Klucz trzpieniowy TORX® z kulką, długi, TX 8 x 90 mm

Nr art.: 05024461001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05024461001
EAN / GTIN 4013288194053
Numer producenta 05024461001
Numer L L60020 3920
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości klucz trzpieniowy do śrub i wkrętów z gniazdem TORX®.
  • Klucz poddany procesowi obróbki powierzchni Black Laser odznacza się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.
  • Wygrawerowane laserowo i dzięki temu odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi.

Cecha szcz.:

  • Profile size: TX 8
  • Blade length: 90 mm
  • Blade length (in inches): 3½ inches
  • Short blade length: 16 mm
  • Short blade length (in inches): 5/8″

Zaleta:

  • Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem TORX®
  • BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i długą żywotność
  • Odporne na ścieranie oznaczenie rozmiaru nanoszone laserowo
  • Wykonanie długie
  • Fosforowana cynkowo

W dostawie:

  • 967 XL Klucz trzpieniowy TORX® z kulką, długi, TX 8 x 90 mm