Wkrętak z rękojeścią poprzeczną z funkcją przytrzymywania 467 TORX® HF, TX 20 x 200 mm

Nr art.: 05023374001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05023374001
EAN / GTIN 4013288208286
Numer producenta 05023374001
Numer L L60020 4349
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak z rękojeścią poprzeczną: idealny kształt rękojeści umożliwia przenoszenie wyjątkowo wysokich momentów dokręcania i luzowania.
  • Ergonomicznie ukształtowana rękojeść wypełnia całą dłoń, a miękkie, zaokrąglone zagłębienia stanowią wsparcie dla palców.
  • Kontakt całej powierzchni dłoni z rękojeścią eliminuje straty siły tarcia.
  • Z funkcją przytrzymywania dla bezpiecznego przytrzymywania śrub i wkrętów z gniazdem TORX® na narzędziu.
  • Powierzchnia poddana specjalnej obróbce zapewnienia wysoką ochronę antykorozyjną i optymalne dopasowanie do gniazda śrub i wkrętów.

Cecha szcz.:

  • Profile size: TX 20
  • Handle diameter: 77 mm
  • Handle length: 38 mm
  • Blade diameter: 4.5 mm
  • Blade length: 200 mm
  • Blade length (in inches): 8 inches
  • Length of short arm: 15 mm

Zaleta:

  • Wkrętak z rękojeścią poprzeczną do przenoszenia wyjątkowo wysokich momentów dokręcania i luzowania
  • Ergonomicznie ukształtowana 2-komponentowa rękojeść z wgłębieniami na palce i przyjemną w dotyku powierzchnią zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i pracę bez uczucia zmęczenia
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
  • Krótkie ramię umożliwia przenoszenie bardzo wysokich momentów obrotowych dzięki efektowi dźwigni uzyskanemu za pomocą długiego ramienia
  • Z funkcją przytrzymywania na długim ramieniu dla bezpiecznego przytrzymywania śruby na narzędziu

W dostawie:

  • Wkrętak z rękojeścią poprzeczną z funkcją przytrzymywania 467 TORX® HF, TX 20 x 200 mm