Klucz trzpieniowy, metryczny, ze stali nierdzewnej, z funkcją przytrzymywania 3950 SPKL Multicolour HF, 3 x 123 mm

Nr art.: 05022693001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05022693001
EAN / GTIN 4013288224415
Numer producenta 05022693001
Numer L L60020 4920
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym.
  • Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu korozji nalotowej.
  • Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby lub wkrętu.
  • Z funkcją przytrzymywania śrub z gniazdem sześciokątnym na długim ramieniu.
  • Z końcówką kulistą na długim ramieniu: końcówka kulista pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi śruby, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.
  • System wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″ z oznaczeniem kolorystycznym kluczy według rozmiaru.
  • Niemal niezniszczalny uchwyt na klucze trzpieniowe.

Cecha szcz.:

  • Colour: leuchtpink_232C
  • Blade length: 123 mm
  • Blade length (in inches): 4 7/8 inches
  • Short blade length: 21 mm
  • Short blade length (in inches): 27/32″
  • Width across flats: 3 mm

Zaleta:

  • Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej!
  • Klucze trzpieniowe ze stali nierdzewnej zapobiegają powstawaniu korozji na śrubach ze stali nierdzewnej
  • Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Z funkcją przytrzymywania na długim ramieniu dla bezpiecznego przytrzymywania śruby na narzędziu
  • Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia również pracę pod kątem

W dostawie:

  • Klucz trzpieniowy, metryczny, ze stali nierdzewnej, z funkcją przytrzymywania 3950 SPKL Multicolour HF, 3 x 123 mm