• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

950 SPKS Multicolour Klucz trzpieniowy długi z kulką, metryczny, 3 x 71 mm

Nr art.: 05022672001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05022672001
EAN / GTIN 4013288211941
Numer producenta 05022672001
Numer L L60020 4415
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości klucz trzpieniowy z identyfikacją kolorystyczną i komfortową nakładką, zapewniającą wygodny uchwyt dla dłoni.
  • Ergonomiczny i komfortowy uchwyt chroni dłonie również przy niskich temperaturach.
  • Klucze trzpieniowe z profilem Hex-Plus: profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby.
  • Kulka umieszczona na długim ramieniu umożliwia łatwą pracę trudno w dostępnych przestrzeniach montażowych.
  • Klucz poddany procesowi obróbki powierzchni Black Laser wyróżnia się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.
  • Wygrawerowane laserowo i dzięki temu odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi.

Cecha szcz.:

  • Colour: leuchtpink_232C
  • Blade length: 71 mm
  • Blade length (in inches): 2 3/4 inches
  • Short blade length: 21 mm
  • Short blade length (in inches): 27/32″
  • Width across flats: 3 mm

Zaleta:

  • Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Nakładka z tworzywa sztucznego z systemem identyfikacji kolorystycznej zapewnia wygodny uchwyt nawet w niskich temperaturach
  • Długie ramię z końcówką sferyczną
  • Odporne na ścieranie oznaczenie rękojeści

W dostawie:

  • 950 SPKS Multicolour Klucz trzpieniowy długi z kulką, metryczny, 3 x 71 mm