950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Zestaw kluczy trzpieniowych z kulką, BlackLaser, calowych, 9 część

Nr art.: 05022640001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05022640001
EAN / GTIN 4013288219107
Numer producenta 05022640001
Numer L L60020 4560
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 9 kluczy trzpieniowych z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego (SPKL) wykonaną z okrągłych profili i zapewniającą wygodny chwyt dla dłoni.
  • Nakładka umożliwia wygodną i bezpieczną pracę także przy niskich temperaturach.
  • Łatwa identyfikacja właściwego klucza dzięki wygrawerowanemu laserowo rozmiarowi i oznaczeniu kolorami.
  • Odporny na zużycie materiał uchwytu gwarantuje pewne mocowanie kluczy i jednocześnie łatwe ich wyjmowanie.
  • Do śrub z gniazdem sześciokątnym.

Zaleta:

  • Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym.
  • Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych kluczy trzpieniowych
  • Odporne na ścieranie oznaczenie rękojeści
  • Odporny na zużycie materiał uchwytu gwarantuje długą żywotność

W dostawie:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Zestaw kluczy trzpieniowych z kulką, BlackLaser, calowych, 9 część
  • 9x 950 SPKL Multicolour Klucz trzpieniowy długi z kulką, calowy: 3/8″x224 mm, 5/16″x195 mm, 1/4″x185 mm, 7/32″x172 mm, 3/16″x154 mm, 5/32″x137 mm, 1/8″x123 mm, 3/32″x112 mm, 5/64″x101 mm