{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Joker 6003 Ringmaulschlüssel | |
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 15 | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 1/4 cal | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 105 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem |
| Numer artykułu | 05020220001 | |
| EAN / GTIN | 4013288219046 | |
| Numer producenta | 05020220001 | |
| Numer L | L60020 5337 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |